Motion
CJ24/32B HUB RSB PM

LOVEJOY INC
CJ24/32B HUB PM RSB

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : CJ24/32, mâchoire courbée, alésage de 18 mm, RSB, aluminium, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI02692523
N° MFRCJ24/32B HUB PM RSB
Prix44.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
CJ24/32B HUB PM RSB

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : CJ24/32, mâchoire courbée, alésage de 18 mm, RSB, aluminium, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI02692523
N° MFRCJ24/32B HUB PM RSB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix44.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    18 mm
  • Code de taille de raccord
    CJ24/32
  • Diamètre extérieur
    2.2000 po
  • Poids
    1.09 lb

Détails

  • Type d’alésage
    RSB
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium, métal en poudre
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Rpm max.
    10600 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    CJ
  • Capacité de couple
    1320 po
  • CUP_NON
    685144608802

Aperçu

Description du fabricant
CJ24/32B-HUB-PM-RSB-NKW