Motion
02-177367
POC1-12-F-I-S12T-30 VÉRIFICATION
N° D’ARTICLE MI02692582
N° MFR02-177367
Prix1,921.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
POC1-12-F-I-S12T-30 VÉRIFICATION
N° D’ARTICLE MI02692582
N° MFR02-177367
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
Prix1,921.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3.03 po
  • Largeur totale
    1.25 po
  • Port 1 taille/type
    SAE 12 (1-1/16–12 UN)

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Type de clapet antiretour
    Clapet antiretour piloté
  • Pression de fissuration
    2 bars
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    -40°C à +120 °C
  • Débit maximum
    114 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Viscosité maximale
    105 sus
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Matériau du joint
    Buna-N

Aperçu

Description du fabricant
POC1-12-F-I-S12T-30 VÉRIFICATION
  • Efficacité opérationnelle élevée|Réglages de ressort bas