Motion
511H25F1ES3

THOMSON (ALTRA)
511H25F1ES3

Rail profilé de chariot à bille standard - Série : 500, bloc long étroit haut, 40 mm de hauteur, 48 mm de largeur, 103.50 mm de longueur, capacité de charge : 32128 N
N° D’ARTICLE MI02693918
N° MFR511H25F1ES3
Prix637.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
511H25F1ES3

Rail profilé de chariot à bille standard - Série : 500, bloc long étroit haut, 40 mm de hauteur, 48 mm de largeur, 103.50 mm de longueur, capacité de charge : 32128 N
N° D’ARTICLE MI02693918
N° MFR511H25F1ES3
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
Prix637.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    25 mm
  • Hauteur totale
    40 mm
  • Longueur totale
    103.50 mm
  • Largeur totale
    48 mm
  • Poids
    1.98 lb

Détails

  • Classe de précision
    Grade élevé
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc long étroit haut
  • Fonctions étendues
    1/4" Dowel Hole - Slip Fit
  • Capacité de charge
    32128 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Préchargement
    Environ 0.03 C
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486667278

Aperçu

Description du fabricant
BILLE SÉRIE 511H25F1ES3 500 NRRW HAUTE