Spécifications
Dimensions
- Taille nominale du rail45 mm
- Hauteur totale60 mm
- Longueur totale168.6 mm
- Largeur totale120 mm
- Poids9.26 lb
Détails
- Classe de précisionGrade élevé
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de blocBloc long standard
- Fonctions étenduesGraissé avec Krytox® GPL227
- Accessoires inclusPinces à soufflet
- Capacité de charge94116 N
- LubrificationLubrifier pour la vie
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-30 à +80 °C
- PréchargementEnviron 0.03 C
- Série500
- CUP_NON662486679462