Motion
511U20B3ES1

THOMSON (ALTRA)
511U20B3ES1

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc long standard, rail de 20 mm, largeur de 63 mm, longueur de 87.5 mm, capacité de charge : 21923 N
N° D’ARTICLE MI02697033
N° MFR511U20B3ES1
Prix971.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
511U20B3ES1

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc long standard, rail de 20 mm, largeur de 63 mm, longueur de 87.5 mm, capacité de charge : 21923 N
N° D’ARTICLE MI02697033
N° MFR511U20B3ES1
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
Prix971.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    20 mm
  • Hauteur totale
    30 mm
  • Longueur totale
    87.5 mm
  • Largeur totale
    63 mm
  • Poids
    1.32 lb

Détails

  • Classe de précision
    Qualité ultra-précise
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc long standard
  • Fonctions étendues
    Trou de goujon 6mm - Ajustement emboîtable
  • Capacité de charge
    21923 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Préchargement
    Environ 0.13 C
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486704478

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 511U20B3ES1 500 BILLE STANDARD LONG C