Motion
33-215
Ruban à mesurer Powerlock - longueur de ruban : 12 pi, largeur de ruban : 1/2 po, ruban de couleur jaune, corps de couleur chrome, matériau de corps : métal
N° D’ARTICLE MI02698240
N° MFR33-215
Prix22.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruban à mesurer Powerlock - longueur de ruban : 12 pi, largeur de ruban : 1/2 po, ruban de couleur jaune, corps de couleur chrome, matériau de corps : métal
N° D’ARTICLE MI02698240
N° MFR33-215

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    12 pi
  • Largeur de lame
    1/2 po
  • Diplôme
    1/16 po, 1/32 po, 1 mm
  • Poids
    0.41 lb

Détails

  • Action
    Verrouillage
  • Détails supplémentaires
    Pince de ceinture
  • Revêtement de lame
    Mylar/Polyester
  • Couleur de la lame
    Jaune
  • Couleur du corps
    Chrome
  • Matériau du corps
    Métal
  • Caractéristiques
    Les marques de 16 po et 19.2 po au centre des montants simplifient les travaux de charpente, le boîtier en métal coulé est durable et convient à une utilisation intensive, le crochet d’extrémité Tru-zero résistant à la corrosion pour des mesures précises Mylar est une marque déposée de DuPont Teijin Films pour son film en polyester. Seul Dupont Teijin Films fabrique le film de polyester Mlyar, le film de polyester Mylar prolonge la durée de vie de la lame entière, le verrou de lame sécurisé ne glisse pas pendant les mesures
  • Type de verrouillage
    Bouton
  • Direction de lecture
    De gauche à droite
  • Méthode de rétraction
    Automatique
  • Type d’extrémité de ruban
    Crochet
  • CUP_NON
    076174332155

Aperçu

Description du fabricant
MESURE DU RUBAN 33-215
  • La pellicule en polyester Mylar® aide à prolonger la durée de vie de toute la lame
  • Le boîtier en métal moulé est durable et convient à une utilisation intensive
  • Le verrouillage sécurisé de la lame ne fluera pas pendant les mesures
  • Les marques centrales des montants de 16 po et 19.2 po simplifient les travaux d’encadrement
  • Résistant à la corrosion
  • Crochet d’extrémité Tru-ZeroMC résistant à la corrosion pour des mesures précises