Motion
522P45A1000

THOMSON (ALTRA)
522P45A1000

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : 500, rail 45 mm, standard
N° D’ARTICLE MI02700219
N° MFR522P45A1000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
522P45A1000

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : 500, rail 45 mm, standard
N° D’ARTICLE MI02700219
N° MFR522P45A1000
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    45 mm
  • Longueur totale
    1000 mm

Détails

  • Classe de précision
    Qualité de précision
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Style de rail
    Standard
  • Série
    500

Aperçu

Description du fabricant
RAIL À ROULEAU DE LA SÉRIE 522P45A1000 500