Motion
AWC-4T
Roulement lisse sphérique en acier inoxydable - 0.2500 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de diamètre extérieur, 0.4370 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI02700615
N° MFRAWC-4T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement lisse sphérique en acier inoxydable - 0.2500 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de diamètre extérieur, 0.4370 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI02700615
N° MFRAWC-4T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.4370 po
  • Mauvais alignement Angle  
    15 o
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.3270 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.6250 po
  • Poids
    0.031 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 17-4PH
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8070
  • Type de lubrification
    Doublure en PTFE
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable 17-4PH
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier inoxydable 17-4PH
  • Capacité de charge statique radiale
    5500 lbf
  • Série
    AWC
  • Type de roulement
    Radial

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT SPHÉRIQUE DE SPÉCIFICATION DE AWC-4T MIL