Motion
MTO-050T
Couronne d’orientation - série MT, quatre points de contact, sans engrenage, 1.968 po de diamètre intérieur, 4.331 po de diamètre extérieur, 0.787 po de largeur
N° D’ARTICLE MI02701037
N° MFRMTO-050T
Prix1,881.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Couronne d’orientation - série MT, quatre points de contact, sans engrenage, 1.968 po de diamètre intérieur, 4.331 po de diamètre extérieur, 0.787 po de largeur
N° D’ARTICLE MI02701037
N° MFRMTO-050T
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
Prix1,881.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètres des cercles de boulonnage
    2.48 po (intérieur), 3.818 po (extérieur)
  • Extérieur Diamètre  
    4.3310 po
  • Global Largeur  
    0.7870 po
  • Poids
    2.1 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Blindé
  • Type d’engrenage
    Sans engrenage
  • Nombre de trous de montage
    8 (intérieur), 8 (extérieur)
  • Type de produit
    Anneaux de pivotement
  • Série
    MT
  • Type de roulement
    Contact à quatre points
  • CUP_NON
    662729464329

Aperçu

Description du fabricant
MTO-050T PALIER