Spécifications
Dimensions
- Longueur de la base1-1/32 po
- Largeur de la base1-7/64 po
- Hauteur sous la barre15/32 po
- Hauteur totale1-5/32 po
- Longueur totale3-7/16 po
- Poids0.2 lb
Détails
- Type de barreForme en U
- Matériau de baseAcier allié
- Style de pinceTirer le loquet d’action
- Type de pinceLoquet
- Style de poignéeLevier droit
- Capacité de conservation maximale360 lb
- Type de basculeVerrouillage