Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la tête1/2 x 1/2 po / 253 x 254 mm
- Largeur de la tête extérieure1-13/32 x 1-37/64 po / 253 x 254 mm
- Longueur totale9-1/4 po
- Poids0.45 lb
- Taille de la clé13/16 x 15/16 po / 254 x 254 mm
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Revêtement de finitionPoli
- Style de poignéePlat
- Système de mesureImpériale
- Nombre de finsDouble extrémité
- Clé à cliquetClé à cliquet incluse
- Pointes de support12 PT
- CUP_NON662679062743
- Type de cléClé à cliquet
Aperçu
- La finition polie complète offre une résistance à la corrosion et des surfaces faciles à nettoyer
- La bague de retenue intégrée dans chaque roue à cliquet ajoute vitesse et commodité pour une excellente accessibilité
- Longueur plus courte pour accéder aux espaces de travail confinés
- Le levier de l’interrupteur inverseur permet des changements de direction faciles, ce qui aide à améliorer la vitesse
- La clé s’aligne automatiquement avec la fixation
- L’extrémité de la boîte à 6 pointes permet une grande clé à la zone de contact de la fixation, ce qui aide à empêcher l’arrondissement de la fixation
- Convient aux fixations à 4, 6 et 12 points