Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3.3750 po
- Raccord extérieur Diamètre8.19 po
- Longueur totale de l’accouplement4 po
- Code de taille de raccord11
- Désalignement angulaire maximal0.25 °
- Désalignement parallèle maximal0.035 po
- Diamètre extérieur8.1800 po
Détails
- CouleurOrange
- Composant de couplageÉlément
- Type de couplageÉlastomérique
- Catalogue du fabricant68514435459
- Numéro de catalogue du fabricant68514435459
- Numéro CUP du fabricant685144354594
- MatérielHytrel
- Rpm max.3600 tr/min
- Type de produitManchons de couplage
- SérieS-Flex EnduranceA
- Construction du manchonSéparation en deux pièces
- Matériau du manchonÉlastomère thermoplastique
- Code de type de manchonHS
- Capacité de couple18000 po
- CUP_NON685144354594