Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8 po
- Filetage du trou central Taille5/8 po
- Disque Diamètre5 po
- Poids0.27 lb
Détails
- Matériau abrasifGrain abrasif au zircone
- Type d’abrasifDisque à rabat
- ApplicationMélange
- Type d’arbreMise en marche
- Matériau de supportGarniture écologique
- Type de liaisonEnduit
- Type de revêtementAbrasif enduit
- Mot-clé de descriptionDisque réglable
- À utiliser avecMeuleuse d’angle
- Matériel du formulaireDisque à rabat
- Numéro de grain60
- Quantité de colis du fabricant10.000
- Numéro de stock du fabricant06B506
- Numéro CUP du fabricant662980140055
- Rpm max.12200 tr/min
- Type de minérauxZircone
- Qté du colis10.000
- Quantité du colis10.000
- TrimmableTrimmable
- CUP_NON662980140055
Aperçu
- Solution de finition en une seule étape pour réduire les coûts; meulage silencieux sans vibrations; moyeu surélevé pour toutes les brides arrière de meuleuse standard; avec filetage intégral de 5/8 po à 11 po; endos de garniture Eco-Trim de 3 fois plus long; sécuritaire et facile à tailler; pour utilisation sur : acier, acier inoxydable; soudures de meulage et de finition; finition de surface; toujours utiliser une bride arrière; l’endos peut être taillé pour travailler dans les coins;