Motion
BT-515-0-16

SKF
BT-515-0-16

Transfert de bille unitaire Euro - 15.8 mm de diamètre, matériau de bille en acier inoxydable, matériau de boîtier plaqué zinc, capacité de charge de 132 lb
N° D’ARTICLE MI02704668
N° MFRBT-515-0-16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BT-515-0-16

Transfert de bille unitaire Euro - 15.8 mm de diamètre, matériau de bille en acier inoxydable, matériau de boîtier plaqué zinc, capacité de charge de 132 lb
N° D’ARTICLE MI02704668
N° MFRBT-515-0-16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    15.8 mm
  • Épaisseur de la bride
    2.8 mm
  • Hauteur totale
    21 mm
  • Largeur totale
    31 mm
  • Poids
    0.21 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Matériau du boîtier
    Plaqué zinc
  • Catalogue du fabricant
  • Capacité de charge maximale
    132 lb
  • Montage
    Montage à bride
  • Série
    BT
  • Matériel de soutien
    Acier inoxydable
  • CUP_NON
    7316578052611

Aperçu

Description du fabricant
BT 515-0-16 CGR UNITÉS BALL TRANSFER