Spécifications
Dimensions
- Angle de têteDroit
- Longueur totale10-11/16 po, 10-9/32 po, 11-1/32 po, 11-13/16 po, 11-27/64 po, 12-17/32 po, 12-59/64 po, 13-5/16 po, 5-13/32 po, 5-21/32 po, 5-29/32 po, 5-5/32 po, 6-29/32 po, 7-29/32 po, 7-45/64 po, 8-13/16 po, 9-35/64 po, 9-5/32 po
- Poids8.12 lb
- Tailles des clés10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm
Détails
- Détails supplémentairesRésistant au glissement
- Revêtement de finitionChrome poli
- Style de poignéePlat
- Accessoires inclusRouleau d’outils
- MatérielAcier
- Système de mesureMétrique
- Nombre de pièces18
- CUP_NON662679073107
- Type d’ensemble de clésCombinaison
Aperçu
- Le fini satiné offre une résistance à la corrosion et une prise antidérapante
- L’extrémité du boîtier à 12 points permet une indexation fine, ce qui aide à améliorer la vitesse et l’accès (s’adapte aux fixations à 4, 6 et 12 points)
- Conception antidérapante (ASD) à bout ouvert – les rainures de verrouillage brevetées aident à empêcher la clé de glisser hors de la fixation lors du virage. –Les surfaces arquées sont conçues pour répartir les forces de contact sur une plus grande surface. –Les charges sont maintenues hors des coins de la fixation, ce qui aide à empêcher l’arrondissement de la fixation.
- Les tailles métriques de 9 mm et moins n’ont pas de fonction ASD
- Les extrémités de la boîte intègrent le système TorquePlus.
- Les clés TorquePlus de Proto® sont idéales pour une utilisation sur les fixations tenaces ou endommagées, ainsi que sur les fixations faites de matériaux souples
- La conception TorquePlus de la TAILLE est une configuration d'entraînement haute performance qui permet un engagement rapide et facile de la clé sur les méplats des fixations, et non sur les coins
- La configuration de TorquePlus s’appuie sur une conception en coin, déplaçant la zone de contact et la contrainte loin des coins des fixations et répartissant les contraintes de contact sur une grande zone de l’extrémité de la boîte, minimisant ainsi le glissement
- La conception interne de TorquePlus de la râpe minimise l’arrondissement des fixations, aide à prolonger la durée de vie des fixations et permet à l’utilisateur de tourner plus facilement les fixations usées, arrondies ou rouillées
- Contient : J1207MA, J1208MA, J1209MA, J1210MASD, J1211MASD, J1212MASD, J1213MASD, J1214MASD, J1215MASD, J1216MASD, J1217MASD, J1218MASD, J1219MASD, J1220MASD, J1221MASD, J1222MASD, J1223MASD, J1224MASD