Motion
05532
Antigel CRC Automotive - Liquide, incolore, bouteille
N° D’ARTICLE MI02707283
N° MFR05532
Prix11.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Antigel CRC Automotive - Liquide, incolore, bouteille
N° D’ARTICLE MI02707283
N° MFR05532

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    148.5°F
  • Taille/type de conteneur
    1 contenant d’un quart
  • Point de congélation
    -144°F
  • Durée de conservation
    5
  • Taille
    32 oz
  • Gravité spécifique
    0.79
  • Contenu en COV
    792
  • Poids
    1.8 lb

Détails

  • Apparence
    Liquide
  • Application
    À utiliser dans tous les systèmes de freins pneumatiques
  • Type de fluide automobile
    Antigel
  • Couleur
    Incolore
  • Type de contenant
    Bouteille
  • ECCN
    EAR99
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Point d’éclair
    54 °F
  • Formulaire
    Liquide
  • Normes de l’industrie respectées
    NFPA 130, RoHS 2002/95/EC
  • Numéro CUP du fabricant
    078254055329
  • Répond aux normes de l’industrie par
    NFPA, NIOSH, OSHA, RoHS
  • Quantité du colis
    1
  • Sans danger pour le plastique
    Oui
  • Propulseur
    Aucun
  • Résidu
    Non
  • Parfum
    Pungent
  • CUP_NON
    078254055329

Aperçu

Description du fabricant
05532 ANTIGEL DE FREIN PNEUMATIQUE &COND BTL1QT
  • Offre une protection hivernale complète pour tous les systèmes de freinage. Éliminera et préviendra l’accumulation d’humidité et le givrage