Motion
CQSB20-10T
CYLINDRE COMPACT CQS avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI02710753
N° MFRCQSB20-10T
Prix26.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE COMPACT CQS avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI02710753
N° MFRCQSB20-10T
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
Prix26.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    10 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    La version monocanal à action unique du cylindre compact du CQS est disponible pour les applications de cylindre de petit diamètre où l’économie d’espace est une préoccupation. Les styles de carrosserie avec et sans interrupteur sont les mêmes, et les interrupteurs peuvent être montés sur trois côtés (12-16 alésage) et quatre côtés (20-25 alésage).
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    JP
  • Série de cylindres
    CQS
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Trous traversants
  • Action du piston
    Ressort à action unique allongé
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CQS

Aperçu

Description du fabricant
CQSB20-10T CYLINDRE
  • Extension du ressort ou rappel par ressort
  • Tailles d’alésage en mm : 12, 16, 20, 25
  • Accidents vasculaires cérébraux : 5mm et 10mm
  • Montages : à travers le trou, les deux extrémités sont taraudées, les brides avant et arrière
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

Les clients ont également acheté