Motion
01034 MEULE UNIE SCOTCH-BRITE 6 POX1 POX1 PO7S XCS

3M
01034 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP UNITIZED WHEEL 6"X1"X1"7S XCS

Scotch-Brite™ Roue unitaire Clean and Strip, CS-UW, 7S très grossière, 6 po x 1 po x 1 po, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713070
N° MFR01034 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP UNITIZED WHEEL 6"X1"X1"7S XCS
Prix246.12 $/h
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
01034 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP UNITIZED WHEEL 6"X1"X1"7S XCS

Scotch-Brite™ Roue unitaire Clean and Strip, CS-UW, 7S très grossière, 6 po x 1 po x 1 po, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713070
N° MFR01034 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP UNITIZED WHEEL 6"X1"X1"7S XCS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix246.12 $/h

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Diamètre total
    6 po
  • Largeur totale
    1 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Très grossière
  • Description longue
    La ROUE UNITÉE 01034 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP 6"X1"X1"7S XCS est une meule d'ébavurage non tissée unifiée fabriquée avec un abrasif au carbure de silicium présentant un diamètre de meule de 6 po, une épaisseur de meule de 1 po, un diamètre de trou central de 1 po et une nuance très grossière, conçue pour l'enlèvement du revêtement.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500122256
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011010342
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011010342
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
01034 SCOTCH-BRITE PROPRE ET DÉCAPANT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Plus efficace, plus fluide et plus sûr pour le revêtement et l’élimination de la corrosion que les roues et les coupelles métalliques
  • L’abrasif très grossier et la faible conformabilité offrent une action de coupe forte sans endommager le matériau de base
  • Se rend dans les endroits difficiles d’accès
  • La construction robuste, superposée et unie peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • Résiste à l’accumulation de chaleur et au chargement sur les revêtements souples, permettant un fonctionnement prolongé et un retrait uniforme du revêtement