Motion
MANDRIN DE ROUE UNIFIÉ 04021  934 3-1/16 PO X1/4 PO X2-1/2 PO

3M
04021 UNITIZED WHEEL MANDREL 934 3-1/16"X1/4"X2-1/2"

Mandrin de roue unitaire 3M™ 934, 3-1/16 po x 1/4 po x 2-1/2 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713320
N° MFR04021 UNITIZED WHEEL MANDREL 934 3-1/16"X1/4"X2-1/2"
Prix31.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
04021 UNITIZED WHEEL MANDREL 934 3-1/16"X1/4"X2-1/2"

Mandrin de roue unitaire 3M™ 934, 3-1/16 po x 1/4 po x 2-1/2 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713320
N° MFR04021 UNITIZED WHEEL MANDREL 934 3-1/16"X1/4"X2-1/2"

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix31.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6.75 po

Détails

  • À utiliser avec
    Roues d’ébarbage
  • Numéro de stock du fabricant
    61988809341
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011040219
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011040219

Aperçu

Description du fabricant
MANDRIN DE ROUE UNIFIÉ 04021 934
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu pour fixer les roues unitisées Scotch-Brite™ aux outils rotatifs
  • La petite taille permet l’accès à des pièces de petite taille ou complexes
  • Régime max. 14,000
  • Utiliser avec des roues de 2”-3” po de diamètre et de 1⁄4 po à 1” d’épaisseur