Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre5 po
- Diamètre total10 po
- Largeur totale2 po
- Roue Diamètre10 po
- Roue Épaisseur2 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- CouleurGris
- GradeFine
- Description longueThe 05268 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 10"X2"X5"6S FIN is a Convolute Non-Woven Deburring Wheel made with Silicon Carbide abrasive featuring a 10 in wheel diameter, 2 in wheel thickness, 5 in center hole diameter, and Fine grade, ideal for light deburring and surface finishing.
- Numéro de stock du fabricant61500026804
- Numéro CUP du fabricant00048011052687
- MatérielCarbure de silicium
- Rpm max.3600 tr/min
- CUP_NON00048011052687
- Type de roueConvolute
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Fournit un système propre et économique pour éliminer les bavures fines, tout en produisant un fini poli
- La conformité offre une finition uniforme tout en gardant les minéraux abrasifs frais continuellement exposés
- La toile non tissée est froide et réduit l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur
- Le système de résine unique produit moins de bavures, réduisant le temps de nettoyage et de préparation
- La meule polyvalente nettoie, finit, mélange, ébavure et polit tous les types de métaux, de composites et de verre
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.