Motion
DISQUE HAUTE RÉSISTANCE 05302 SCOTCH-BRITE 12"X1"A VFN

3M
05302 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 12"X1"A VFN

Scotch-Brite™ Disque haute résistance, HS-DC, A/O très fin, 12 po x 1 po, 25 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713438
N° MFR05302 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 12"X1"A VFN
Prix21.47 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
05302 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 12"X1"A VFN

Scotch-Brite™ Disque haute résistance, HS-DC, A/O très fin, 12 po x 1 po, 25 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713438
N° MFR05302 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 12"X1"A VFN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix21.47 $/bc

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1 po
  • Disque Diamètre  
    12 po
  • Diamètre total
    12 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur
    Rouge
  • Couleur du disque
    Marron
  • Grade
    Très fin
  • Comprend le trou central
    Trou central inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    61500026192
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011053028
  • Rpm max.
    1900 tr/min
  • CUP_NON
    00048011053028

Aperçu

Description du fabricant
05302 SCOTCH-BRITE HAUTE RÉSISTANCE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ébarbeurs à disque à toile ouverte, denibs/defuzz durables et nettoient une grande variété de métaux
  • Disque conforme avec bord résistant à l’usure offrant des finis uniformes et une longue durée de vie du disque
  • Peut être empilé pour élargir l’utilisation ou couvrir de plus grandes surfaces
  • La résistance à la charge prolonge le taux de coupe tout au long de la durée de vie du disque
  • Matériau robuste non tissé permettant une utilisation intensive