Motion
09024 ROULEAU DE COUPE ET DE POLISSAGE SCOTCH-BRITE 6"X30' A MED

3M
09024 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH ROLL 6"X30' A MED

Scotch-Brite™ Rouleau de coupe et de polissage, CP-RL, A/O moyen, 6 po x 30 pi, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713643
N° MFR09024 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH ROLL 6"X30' A MED
Prix577.51 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
09024 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH ROLL 6"X30' A MED

Scotch-Brite™ Rouleau de coupe et de polissage, CP-RL, A/O moyen, 6 po x 30 pi, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713643
N° MFR09024 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH ROLL 6"X30' A MED

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix577.51 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    30 pi
  • Largeur totale
    6 po
  • Longueur du rouleau
    30 pi
  • Largeur du rouleau
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Beige
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de stock du fabricant
    61500040516
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011090245
  • CUP_NON
    00048011090245

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE COUPE ET DE POLISSAGE 09024 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La construction serrée et dense permet un mélange, un nettoyage et un polissage agressifs sur les surfaces métalliques
  • Conforme et flexible pour atteindre les endroits difficiles d’accès
  • Les largeurs multiples répondent à une variété de besoins de conditionnement de surface
  • Peut être coupé à n’importe quelle longueur pour accomplir une grande variété de tâches à la main ou s’adapter aux machines
  • Remplace les sangles en cuir ou en toile pour le stropping et autres applications sur banc
  • Extrêmement durable