Motion
7000045917 ÉBARBEUR SCOTCH-BRITE EXL 14 POX1 POX8 PO8S AILETTE

3M
7000045917 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 14"X1"X8"8S FIN

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EXL, XL-WL, 8S po de fin, 14 po x 1 po x 8 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713705
N° MFR7000045917 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 14"X1"X8"8S FIN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000045917 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 14"X1"X8"8S FIN

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EXL, XL-WL, 8S po de fin, 14 po x 1 po x 8 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713705
N° MFR7000045917 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 14"X1"X8"8S FIN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    8 po
  • Diamètre total
    14 po
  • Largeur totale
    1 po
  • Roue Diamètre  
    14 po
  • Roue Épaisseur  
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La ROUE DÉBURANTE EXL 7000045917 SCOTCH-BRITE 14"X1"X8"8S FIN est une meule d'ébavurage non tissée à enroulement construite avec un abrasif au carbure de silicium, grain fin, diamètre de meule de 14 po, épaisseur de meule de 1 po et diamètre de trou central de 8 po, idéal pour l'ébavurage de précision et la finition de surface.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500046976
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011095561
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    2550 tr/min
  • CUP_NON
    00048011095561
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
7000045917 ÉBARBAGE EXL SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La meule solide, dense et conformable produit une finition professionnelle dès la première fois, sans sous-couper, entailler ou déformer la pièce
  • Efficace pour tous les types de métaux, de composites et de verre, permettant à une roue d’effectuer plus de tâches
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • La construction à volutes assure le bon fonctionnement de la roue, produisant une finition uniforme et supérieure
  • Le système de résine unique minimise les bavures, réduisant ainsi le temps passé à nettoyer les surfaces
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire le risque de décoloration et de gauchissement sur les substrats sensibles à la chaleur