Motion
JANTES MULTIFINIS 13161 SCOTCH-BRITE DE 4 PO À X1 PO À X1 PO À 2S M

3M
13161 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 4"X1"X1"2S MED

Scotch-Brite™ Roue multifinie, MU-WL, 2S moyenne, 4 po x 1 po x 1 po, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713731
N° MFR13161 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 4"X1"X1"2S MED
Prix87.57 $/h
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
13161 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 4"X1"X1"2S MED

Scotch-Brite™ Roue multifinie, MU-WL, 2S moyenne, 4 po x 1 po x 1 po, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713731
N° MFR13161 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 4"X1"X1"2S MED

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix87.57 $/h

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Diamètre total
    4 po
  • Largeur totale
    1 po
  • Roue Diamètre  
    4 po
  • Roue Épaisseur  
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    La ROUE DE FINITION MULTIPLE 13161 SCOTCH-BRITE 4"X1"X1"2S MED est une meule d'ébavurage non tissée en spirale construite avec un abrasif au carbure de silicium, grain moyen, diamètre de meule de 4 po, épaisseur de meule de 1 po et diamètre de trou central de 1 po, idéale pour la finition, le mélange et la préparation de surface en plusieurs étapes.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500122157
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011131610
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011131610
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
JANTES MULTIFINIS 13161 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fournit un grain uniforme pour la finition finale sur l’acier inoxydable, les métaux ferreux et non ferreux
  • Hautement conformable pour une finition uniforme sur les surfaces profilées, courbées et autres
  • L’agressivité modérée et la densité plus légère offrent une usure contrôlée pour des résultats constants tout au long de la durée de vie de la roue
  • La construction à volute offre une roue équilibrée et lisse tout au long de la durée de vie du produit
  • La toile non tissée ouverte est froide et réduit l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon