Motion
ROUE MULTIFINIE 13179 SCOTCH-BRITE 6 POX3 POX1 PO2S CRS

3M
13179 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 6"X3"X1"2S CRS

Scotch-Brite™ Roue multifinie, MU-WL, 2S , grossière, 6 po x 3 po x 1 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713738
N° MFR13179 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 6"X3"X1"2S CRS
Prix285.05 $/h
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
13179 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 6"X3"X1"2S CRS

Scotch-Brite™ Roue multifinie, MU-WL, 2S , grossière, 6 po x 3 po x 1 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713738
N° MFR13179 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 6"X3"X1"2S CRS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix285.05 $/h

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Diamètre total
    6 po
  • Largeur totale
    3 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Noir
  • Grade
    Grossière
  • Description longue
    La ROUE MULTI-FINITION SCOTCH-BRITE 13179 CRS 6"X3"X1"2S est une meule d'ébavurage non tissée en spirale fabriquée avec un abrasif au carbure de silicium présentant un diamètre de meule de 6 po, une épaisseur de meule de 3 po, un diamètre de trou central de 1 po et une qualité grossière, conçue pour le mélange et la finition agressifs.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500051679
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011131795
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011131795
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
JANTES MULTIFINIS 13179 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fournit un grain uniforme pour la finition finale sur l’acier inoxydable, les métaux ferreux et non ferreux
  • Hautement conformable pour une finition uniforme sur les surfaces profilées, courbées et autres
  • L’agressivité modérée et la densité plus légère offrent une usure contrôlée pour des résultats constants tout au long de la durée de vie de la roue
  • La construction à volute offre une roue équilibrée et lisse tout au long de la durée de vie du produit
  • La toile non tissée ouverte est froide et réduit l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur