Motion
DISQUE HAUTE RÉSISTANCE 14269 SCOTCH-BRITE 7"X3/4"A VFN

3M
14269 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 7"X3/4"A VFN

Scotch-Brite™ Disque haute résistance, HS-DC, A/O très fin, 7 po x 3/4 po, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713914
N° MFR14269 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 7"X3/4"A VFN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
14269 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 7"X3/4"A VFN

Scotch-Brite™ Disque haute résistance, HS-DC, A/O très fin, 7 po x 3/4 po, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713914
N° MFR14269 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 7"X3/4"A VFN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    3/4 po
  • Disque Diamètre  
    7 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur du disque
    Marron
  • Grade
    Très fin
  • Comprend le trou central
    Trou central inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    61500064425
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011142692
  • Rpm max.
    3300 tr/min
  • CUP_NON
    00048011142692

Aperçu

Description du fabricant
14269 SCOTCH-BRITE HAUTE RÉSISTANCE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.