Motion
14273 SCOTCH-BRITE PROPRE ET DISQUE À BANDE 8 PO X NH S XCS

3M
14273 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP DISC 8"XNH S XCS

Scotch-Brite® Disque de ponçage non-tissé Clean N Strip™ - 8 po de diamètre, matériau abrasif au carbure de silicium, couleur noire
N° D’ARTICLE MI02713916
N° MFR14273 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP DISC 8"XNH S XCS
Prix66.82 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
14273 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP DISC 8"XNH S XCS

Scotch-Brite® Disque de ponçage non-tissé Clean N Strip™ - 8 po de diamètre, matériau abrasif au carbure de silicium, couleur noire
N° D’ARTICLE MI02713916
N° MFR14273 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP DISC 8"XNH S XCS
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
Prix66.82 $/bc

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    8 po
  • Diamètre total
    8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Nettoyage des soudures, enlèvement du revêtement, enlèvement de la peinture, décapage de la peinture, élimination de la rouille, enlèvement du scellant, préparation de surface
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Matériau de support
    Non tissé
  • Couleur
    Noir
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Grade
    Très grossière
  • Quantité de colis du fabricant
    15
  • Numéro de stock du fabricant
    61500064466
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011142739
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00048011142739

Aperçu

Description du fabricant
14273 DISQUES DE NETTOYAGE ET DE DÉCAPAGE SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Élimine rapidement la peinture, la rouille et les revêtements sans compromettre la géométrie de la pièce
  • La mince largeur pénètre dans les coins étroits pour un nettoyage complet, le décapage et la préparation de la surface
  • Offre une plus grande surface que les brosses métalliques
  • Le carbure de silicium de qualité XCS (extra grossière) offre une coupe agressive et laisse une finition supérieure à celle des brosses métalliques
  • La résistance à la charge et à la chaleur offre un fonctionnement prolongé et des résultats de finition uniformes tout au long de la durée de vie du disque
  • Le matériau en toile non tissé résistant aux bavures assure une usure uniforme pendant toute la durée de vie du disque