Motion
7010406432 3MVITRIFIED MEULE 33VC  T1-15X15X6 54A80  H8V604W-40M/S A

3M
7010406432 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VC T1-15X15X6 54A80 H8V604W-40M/S A

Meule 3M™Vitrified 33VC T1-15x15x6 54A80 H8V604W-40M/S ANSI
N° D’ARTICLE MI02714079
N° MFR7010406432 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VC T1-15X15X6 54A80 H8V604W-40M/S A
Prix10.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010406432 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VC T1-15X15X6 54A80 H8V604W-40M/S A

Meule 3M™Vitrified 33VC T1-15x15x6 54A80 H8V604W-40M/S ANSI
N° D’ARTICLE MI02714079
N° MFR7010406432 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VC T1-15X15X6 54A80 H8V604W-40M/S A
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
Prix10.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    3 po
  • Poids
    0.009 lb
  • Diamètre de la roue
    8 po
  • Épaisseur de la roue
    20 po

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Grade
    Moyen
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308459864
  • Matériel
    Grenat
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • CUP_NON
    00076308459864
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
7010406432 3MVITRIFIED ROUE DE MEULAGE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.