Motion
DISQUE 16535 SCOTCH-BRITE ROLOC HAUTE RÉSISTANCE TR 4 PO X NH A MED

3M
16535 SCOTCH-BRITE ROLOC HIGH STRENGTH DISC TR 4"XNH A MED

Scotch-Brite® Disque à changement rapide Roloc™ 4.0000 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 9000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02714338
N° MFR16535 SCOTCH-BRITE ROLOC HIGH STRENGTH DISC TR 4"XNH A MED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
16535 SCOTCH-BRITE ROLOC HIGH STRENGTH DISC TR 4"XNH A MED

Scotch-Brite® Disque à changement rapide Roloc™ 4.0000 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 9000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02714338
N° MFR16535 SCOTCH-BRITE ROLOC HIGH STRENGTH DISC TR 4"XNH A MED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    4 po
  • Diamètre total
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Ébavurage, finition, préparation de surface
  • Couleur
    Rouge
  • Couleur du disque
    Marron
  • Grade
    Moyen
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    61500090776
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011165356
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide Type R
  • CUP_NON
    00048011165356

Aperçu

Description du fabricant
16535 SCOTCH-BRITE ROLOC HAUTE RÉSISTANCE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le disque durable et robuste ébavure, nettoie et offre des finitions satinées
  • Le disque à toile ouverte conformable combiné à l’endos 3M™ Roloc™ permet une coupe agressive
  • La construction à filet ouvert résiste au chargement et fonctionne à froid, permettant des finitions uniformes
  • Le système de fixation Roloc™ 3M™ s’adapte rapidement et facilement aux processus de finition en plusieurs étapes