Motion
TAMPON D'APPOINT ABRASIF POUR DISQUE 7000045469 3M STIKIT, 05698, BLEU, 8 PO X 1 PO, M

3M
7000045469 3M STIKIT DISC ABRASIVE BACK-UP PAD, 05698, BLUE, 8 IN X 1 IN, M

Tampon d’appoint abrasif à disque Stikit 3M™ , 05698, bleu, 8 po x 1 po, interne M14-2.0
N° D’ARTICLE MI02714430
N° MFR7000045469 3M STIKIT DISC ABRASIVE BACK-UP PAD, 05698, BLUE, 8 IN X 1 IN, M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000045469 3M STIKIT DISC ABRASIVE BACK-UP PAD, 05698, BLUE, 8 IN X 1 IN, M

Tampon d’appoint abrasif à disque Stikit 3M™ , 05698, bleu, 8 po x 1 po, interne M14-2.0
N° D’ARTICLE MI02714430
N° MFR7000045469 3M STIKIT DISC ABRASIVE BACK-UP PAD, 05698, BLUE, 8 IN X 1 IN, M
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Numéro de stock du fabricant
    61500103512
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144056989

Aperçu

Description du fabricant
7000045469 3M DISQUE STIKIT ABRASIF
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Intégrez facilement des performances supérieures dans une large gamme d’applications de ponçage électrique
  • Le corps en mousse durable offre un rendement pour un contact abrasif constant, augmente la durée de vie du tampon
  • Bords coniques à 15 ou 45 degrés pour les travaux de ponçage à plat ou profilé
  • Convient à la plupart des ponceuses orbitales à 5 trous, 6 trous ou à montage central
  • Les densités moyennes ou fermes offrent une polyvalence pour un ponçage léger à agressif
  • Le système Stikit de scellement permet de changer rapidement les disques de ponçage et les applications