Motion
18164 MEULE UNIE SCOTCH-BRITE 3 POX1/2 POX3/8 PO7S XCS

3M
18164 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP UNITIZED WHEEL 3"X1/2"X3/8"7S XCS

Scotch-Brite™ Roue unitaire Clean and Strip, CS-UW, 7S très grossière, 3 po x 1/2 po x 3/8 po, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714488
N° MFR18164 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP UNITIZED WHEEL 3"X1/2"X3/8"7S XCS
Prix43.41 $/h
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
18164 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP UNITIZED WHEEL 3"X1/2"X3/8"7S XCS

Scotch-Brite™ Roue unitaire Clean and Strip, CS-UW, 7S très grossière, 3 po x 1/2 po x 3/8 po, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714488
N° MFR18164 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP UNITIZED WHEEL 3"X1/2"X3/8"7S XCS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix43.41 $/h

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    0.37 po
  • Diamètre total
    3 po
  • Largeur totale
    0.5 po
  • Roue Diamètre  
    3 po
  • Roue Épaisseur  
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Très grossière
  • Description longue
    La roue d’ébavurage uni 3"X1/2"X3/8"7S XCS 18164 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP 101 est une meule d’ébavurage non tissée unifiée fabriquée avec un abrasif au carbure de silicium de 3 po de diamètre, une épaisseur de meule de 1/2 po, un diamètre de trou central de 0.37 po et une qualité extra grossière, idéale pour le nettoyage agressif, l’enlèvement de revêtement et la préparation de surface.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500113412
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011181646
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    14100 tr/min
  • CUP_NON
    00048011181646
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
18164 SCOTCH-BRITE PROPRE ET DÉCAPANT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Plus efficace, plus fluide et plus sûr pour le revêtement et l’élimination de la corrosion que les roues et les coupelles métalliques
  • L’abrasif très grossier et la faible conformabilité offrent une action de coupe forte sans endommager le matériau de base
  • Se rend dans les endroits difficiles d’accès
  • La construction robuste, superposée et unie peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • Résiste à l’accumulation de chaleur et au chargement sur les revêtements souples, permettant un fonctionnement prolongé et un retrait uniforme du revêtement