Spécifications
Dimensions
- Longueur totale11.75 po
- Largeur totale7.875 po
- Poids0.088 lb
Détails
- ApplicationConditionnement de surface
- GradeMoyen
- Numéro de stock du fabricant61500133691
- Numéro CUP du fabricant30707387789054
- Quantité minimale de la commande5
- Types de produitsRembourrage en mousse
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Polyvalent – Le rembourrage autoadhésif est conçu pour fonctionner sur une variété de surfaces. Disponible en constructions de soutien léger, moyen et élevé.
- Personnalisable – Le rembourrage léger et conformable peut être coupé, superposé et façonné.
- Protection – Les mousses peuvent protéger la peau contre les dommages causés par les attelles, les plâtres et les prothèses.