Motion
DISQUE DE RETRAIT DE REVÊTEMENT LÉGER 18976 SCOTCH-BRITE 5 PO X NH A MED

3M
18976 SCOTCH-BRITE LIGHT COATING REMOVAL DISC 5"XNH A MED

Scotch-Brite™ Disque de retrait de revêtement léger, LC-DH, A/O moyen, 5 po x NH, 40 par caisse, en vrac
N° D’ARTICLE MI02714679
N° MFR18976 SCOTCH-BRITE LIGHT COATING REMOVAL DISC 5"XNH A MED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
18976 SCOTCH-BRITE LIGHT COATING REMOVAL DISC 5"XNH A MED

Scotch-Brite™ Disque de retrait de revêtement léger, LC-DH, A/O moyen, 5 po x NH, 40 par caisse, en vrac
N° D’ARTICLE MI02714679
N° MFR18976 SCOTCH-BRITE LIGHT COATING REMOVAL DISC 5"XNH A MED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur
    Rouge
  • Couleur du disque
    Marron
  • Grade
    Moyen
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    40
  • Numéro de stock du fabricant
    61500134624
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011189765
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00048011189765

Aperçu

Description du fabricant
18976 RETRAIT DU REVÊTEMENT LÉGER SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’abrasif à toile ouverte se conforme aux revêtements légers et minces sur les métaux ferreux et non ferreux
  • Contient un endos à boucles et à crochets qui se monte facilement sur les tampons de secours à boucles et à crochets 3M™ (vendus séparément)
  • L’oxyde d’aluminium de qualité moyenne coupe rapidement sans endommager le substrat
  • Plus léger, fini plus fin et plus conformable par rapport au 3M Clean and Strip
  • La construction à filet ouvert résiste à la charge pour maintenir la coupe minérale tranchante et prolonger la durée de vie de l’abrasif
  • Disponible dans une variété de diamètres pour répondre aux besoins du projet