Motion
19593 ROUE D’ÉBARBAGE DE LUMIÈRE SCOTCH-BRITE 8 POX3/8 POX3 PO8S AILETTES

3M
19593 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 8"X3/8"X3"8S FIN

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage léger, LD-WL, 8S Fine, 8 po x 3/8 po x 3 po, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714695
N° MFR19593 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 8"X3/8"X3"8S FIN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
19593 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 8"X3/8"X3"8S FIN

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage léger, LD-WL, 8S Fine, 8 po x 3/8 po x 3 po, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714695
N° MFR19593 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 8"X3/8"X3"8S FIN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    8 po
  • Largeur totale
    0.375 po
  • Roue Diamètre  
    8 po
  • Roue Épaisseur  
    3/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    The 19593 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 8"X3/8"X3"8S FIN is a Convolute Non-Woven Deburring Wheel made with Silicon Carbide abrasive featuring an 8 in wheel diameter, 3/8 in wheel thickness, 3 in center hole diameter, and Fine grade, ideal for light finishing.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500124757
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011195933
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • CUP_NON
    00048011195933
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
ROUE D’ÉBARBAGE DE LUMIÈRE SCOTCH-BRITE 19593
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fournit un système propre et économique pour éliminer les bavures fines, tout en produisant un fini poli
  • La conformité offre une finition uniforme tout en gardant les minéraux abrasifs frais continuellement exposés
  • La toile non tissée est froide et réduit l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur
  • Le système de résine unique produit moins de bavures, réduisant le temps de nettoyage et de préparation
  • La meule polyvalente nettoie, finit, mélange, ébavure et polit tous les types de métaux, de composites et de verre