Motion
19595 ROUE D’ÉBARBAGE DE LUMIÈRE SCOTCH-BRITE 16 POX6 POX10 PO7S AILETTES

3M
19595 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 16"X6"X10"7S FIN

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage léger, LD-WL, 7S Fine, 16 po x 6 po x 10 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714697
N° MFR19595 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 16"X6"X10"7S FIN
Prix2,419.19 $/h
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
19595 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 16"X6"X10"7S FIN

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage léger, LD-WL, 7S Fine, 16 po x 6 po x 10 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714697
N° MFR19595 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 16"X6"X10"7S FIN
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
Prix2,419.19 $/h

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    10 po
  • Diamètre total
    16 po
  • Largeur totale
    6 po
  • Roue Diamètre  
    16 po
  • Roue Épaisseur  
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La ROUE DÉBURANTE D'ÉCLAIRAGE 19595 SCOTCH-BRITE 16"X6"X10"7S FIN est une meule d'ébavurage non tissée en spirale construite avec un abrasif au carbure de silicium de 16 po de diamètre, une épaisseur de meule de 6 po, un diamètre de trou central de 10 po et un grain fin, adapté à l'ébavurage et au mélange à grande échelle.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500124773
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011195957
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    2250 tr/min
  • CUP_NON
    00048011195957
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
ROUE D’ÉBARBAGE DE LUMIÈRE SCOTCH-BRITE 19595
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fournit un système propre et économique pour éliminer les bavures fines, tout en produisant un fini poli
  • La conformité offre une finition uniforme tout en gardant les minéraux abrasifs frais continuellement exposés
  • La toile non tissée est froide et réduit l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur
  • Le système de résine unique produit moins de bavures, réduisant le temps de nettoyage et de préparation
  • La meule polyvalente nettoie, finit, mélange, ébavure et polit tous les types de métaux, de composites et de verre