Motion
7000120895

3M
7000120895

Scotch-Brite® Roue à ébavurage ou non tissée à alvéoles Clean N Strip™ - 14.0000 po de diamètre, 2550 tr/min, matériau en oxyde d’aluminium, grade moyen, 8.0000 po de diamètre d’arbre.
N° D’ARTICLE MI02714703
N° MFR7000120895
Prix362.93 $/h
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000120895

Scotch-Brite® Roue à ébavurage ou non tissée à alvéoles Clean N Strip™ - 14.0000 po de diamètre, 2550 tr/min, matériau en oxyde d’aluminium, grade moyen, 8.0000 po de diamètre d’arbre.
N° D’ARTICLE MI02714703
N° MFR7000120895
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
Prix362.93 $/h

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    8 po
  • Diamètre total
    14.0000 po
  • Roue Diamètre  
    14 po
  • Roue Épaisseur  
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    La 7000120895 est une meule d’ébavurage non tissée en hélicoïdal construite avec un abrasif à l’oxyde d’aluminium de 14.0000 po de diamètre, une meule de 1.0000 po d’épaisseur, un trou central de 8.0000 po de diamètre et une qualité moyenne, adaptée au mélange, à l’ébavurage et au conditionnement de surface de grandes pièces.
  • Numéro de stock du fabricant
    7000120895
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011196022
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    2550 tr/min
  • CUP_NON
    00048011196022
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
ROUE D’ÉBAVURAGE EXL 19602 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.