Motion
27606

3M
27606

Scotch-Brite® Brosse à soies radiales Clean N Strip™
N° D’ARTICLE MI02714958
N° MFR27606
Prix93.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
27606

Scotch-Brite® Brosse à soies radiales Clean N Strip™
N° D’ARTICLE MI02714958
N° MFR27606

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix93.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1 po
  • Diamètre
    6 po
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Matériau de la soie
    Céramique
  • Type de soie
    Angle
  • Couleur du pinceau
    Jaune
  • Type de brosse
    Soie radiale
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro de grain
    80
  • Utilisation dans l’industrie
    Marine, industrie générale, transport et équipement lourd, aérospatiale, travail des métaux
  • Numéro de stock du fabricant
    61500151479
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011276069
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Brosses à soies radiales
  • CUP_NON
    00048011276069

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À POILS RADIAUX 27606 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les soies moulées remplies d’abrasif finissent, polissent et ébarbent plus efficacement que les brosses métalliques
  • Le mélange exclusif de grains abrasifs en céramique 3M™ offre un degré élevé de qualité de finition tout au long de la durée de vie du disque
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • Nettoie avec une pression minimale
  • Les soies flexibles produisent des finitions uniformes autour des saillies, des rainures de détail, des motifs et d’autres zones difficiles d’accès
  • Ne contient pas de filaments pour une sécurité accrue