Motion
64169 DISQUE DE MÉLANGE ET DE FINITION SCOTCH-BRITE HS 8"X1/2"A MED

3M
64169 SCOTCH-BRITE HS BLEND & FINISH DISC 8"X1/2"A MED

Scotch-Brite™ Disque de mélange et de finition HS, BF-DC, A/O moyen, 8 po x 1/2 po, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714977
N° MFR64169 SCOTCH-BRITE HS BLEND & FINISH DISC 8"X1/2"A MED
Prix24.60 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
64169 SCOTCH-BRITE HS BLEND & FINISH DISC 8"X1/2"A MED

Scotch-Brite™ Disque de mélange et de finition HS, BF-DC, A/O moyen, 8 po x 1/2 po, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714977
N° MFR64169 SCOTCH-BRITE HS BLEND & FINISH DISC 8"X1/2"A MED

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.60 $/bc

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1/2 po
  • Disque Diamètre  
    8 po
  • Diamètre total
    8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur
    Violet
  • Couleur du disque
    Violet
  • Grade
    Moyen
  • Comprend le trou central
    Trou central inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    61500295060
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011641690
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011641690

Aperçu

Description du fabricant
64169 MÉLANGE ET FINITION SCOTCH-BRITE HS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fabriqué avec le matériau de toile Scotch-Brite™ plus robuste, ce qui en fait un excellent choix pour l’élimination des brûlures de soudure, l’ébavurage, le mélange, la finition et l’élimination de la rouille
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium de qualité moyenne élimine efficacement les brûlures de soudure, les petites bavures et la rouille
  • Les fibres élastiques s’adaptent aux surfaces irrégulières avec des résultats uniformes
  • La construction en filet ouvert résistant à la charge offre une utilisation prolongée
  • La durabilité et la coupe supérieures rendent le disque durable
  • Les disques peuvent être utilisés individuellement ou empilés sur un outil à arbre droit ou un moteur de banc pour une surface de nettoyage plus large