Motion
30536 COURROIE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE LS 4 PO X132 PO PI2

3M
30536 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 4"X132"S SFN

Scotch-Brite™ Courroie extensible basse pour conditionnement de surface, SC-BL, SiC Super Fine, 4 po x 132 po, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715305
N° MFR30536 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 4"X132"S SFN
Prix270.45 $/bt
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
30536 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 4"X132"S SFN

Scotch-Brite™ Courroie extensible basse pour conditionnement de surface, SC-BL, SiC Super Fine, 4 po x 132 po, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715305
N° MFR30536 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 4"X132"S SFN
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
Prix270.45 $/bt

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    132 po
  • Largeur de la courroie
    4 po
  • Longueur totale
    132 po
  • Largeur totale
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Conditionnement de surface
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de stock du fabricant
    61500167822
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011305363
  • CUP_NON
    00048011305363

Aperçu

Description du fabricant
30536 CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos en tissu / polyester durable est idéal pour les applications à faible extensibilité
  • Peut être utilisé sur une variété de substrats, de l’acier inoxydable au laiton
  • Disponible dans une variété de minéraux, de grades et de types de courroies, afin que les opérateurs puissent choisir la bonne combinaison pour leur application
  • Fibres de nylon non tissées rebondissantes tout en conservant la géométrie de la pièce
  • Le filet ouvert résiste à la charge, prolongeant la durée de vie de l’abrasif