Motion
7100185742 SCOTCH COULISSANTS SP649-NA, ADHÉSIF DUR 1-1/8-IN  4/PAQUET

3M
7100185742 SCOTCH SLIDERS SP649-NA, ADHESIVE HARD 1-1/8-IN 4/PK

Petits hamburgers Scotch SP649-NA, adhésifs durs 1-1/8-in 4/paquet
N° D’ARTICLE MI02715358
N° MFR7100185742 SCOTCH SLIDERS SP649-NA, ADHESIVE HARD 1-1/8-IN 4/PK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100185742 SCOTCH SLIDERS SP649-NA, ADHESIVE HARD 1-1/8-IN 4/PK

Petits hamburgers Scotch SP649-NA, adhésifs durs 1-1/8-in 4/paquet
N° D’ARTICLE MI02715358
N° MFR7100185742 SCOTCH SLIDERS SP649-NA, ADHESIVE HARD 1-1/8-IN 4/PK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.068 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00638060271612
  • Quantité minimale de la commande
    6
  • CUP_NON
    00638060271612

Aperçu

Description du fabricant
7100185742 GLISSIÈRES DE CRÉPINE SP649-NA,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Idéal pour une utilisation sur les meubles lourds qui reposent sur les tapis et les moquettes
  • Surface lisse pour un réaménagement rapide
  • Conception facile à utiliser et à enfiler
  • Adhésif autoadhésif pour une adhérence solide
  • Les déménageurs de meubles facilitent et accélèrent le nettoyage autour des meubles
  • Conception conviviale qui reste en place sous les meubles
  • Idéal pour tous les types de meubles
  • La conception à profil bas est pratiquement indétectable
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Suivez les instructions sur l’emballage pour de meilleurs résultats
  • Couleur : Blanc
  • Taille : 1 1/8 pouces
  • Contenu de l’emballage : 4/paquet