Motion
DISQUE HS DE POLISSAGE ET DE MÉLANGE À CHANGEMENT RAPIDE 7010330141 ABRASIFS STANDARD, 840157,

3M
7010330141 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE BUFF AND BLEND HS DISC, 840157,

Disque à changement rapide - Matériau abrasif en oxyde d'aluminium, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI02715420
N° MFR7010330141 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE BUFF AND BLEND HS DISC, 840157,
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010330141 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE BUFF AND BLEND HS DISC, 840157,

Disque à changement rapide - Matériau abrasif en oxyde d'aluminium, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI02715420
N° MFR7010330141 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE BUFF AND BLEND HS DISC, 840157,
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Bleu
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115351570
  • CUP_NON
    00051115351570

Aperçu

Description du fabricant
7010330141 ABRASIFS STANDARD RAPIDEMENT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le matériau de polissage et de mélange haute résistance (HS) offre les meilleurs résultats pour l’ébarbage léger et la finition finale
  • La construction dense et rigide résiste à la haute pression sans se replier, améliorant ainsi le rendement
  • Produit un fini uniforme, uniforme et sans bavure sur les métaux ferreux et non ferreux
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium coupe tranchantement, aide à produire un motif de rayures uniforme et fonctionne bien sur de nombreux métaux différents
  • La toile ouverte flexible et flexible élimine les bavures et les contaminants de surface sans entailler le substrat
  • Le filet ouvert résiste à la charge, limitant l’accumulation de débris qui peuvent obstruer l’abrasif et prolongeant la durée de vie
  • La fixation et le remplacement faciles des disques à changement rapide améliorent l’efficacité de l’outil et la productivité des travailleurs
  • Trois grades parmi lesquels choisir pour différents degrés d’agressivité et de finition : Grossière (CRS
  • vert), moyen (moyen
  • bleu), et très fin (VFN
  • marron)