Motion
7010401353 3M MOUSSE COUPE-FEU FB-MOUSSE, ORANGE, CONTENANT DE 12 OZ LIQ., 6/CAISSE

3M
7010401353 3M FIRE BLOCK FOAM FB-FOAM, ORANGE, 12 FL OZ CAN, 6/CASE

3M™ Mousse Fire Block FB, orange, canette de 12 oz liq., 6/caisse
N° D’ARTICLE MI02715476
N° MFR7010401353 3M FIRE BLOCK FOAM FB-FOAM, ORANGE, 12 FL OZ CAN, 6/CASE
Prix23.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010401353 3M FIRE BLOCK FOAM FB-FOAM, ORANGE, 12 FL OZ CAN, 6/CASE

3M™ Mousse Fire Block FB, orange, canette de 12 oz liq., 6/caisse
N° D’ARTICLE MI02715476
N° MFR7010401353 3M FIRE BLOCK FOAM FB-FOAM, ORANGE, 12 FL OZ CAN, 6/CASE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix23.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.073 lb

Détails

  • Application
    Conditionnement de surface
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de stock du fabricant
    61500160298
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115549076
  • CUP_NON
    00051115549076

Aperçu

Description du fabricant
7010401353 3M MOUSSE COUPE-FEU FB,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Testé comme coupe-feu résidentiel de type V selon la norme ASTM E 84 (modifié)
  • La mousse durable résiste à la chaleur (jusqu’à 240°F/115°C)
  • Agit comme un arrêt de tirage pour aider à réduire l’infiltration d’air
  • La mousse isolante thermique offre une valeur R typique de 4-5/po (25.4 mm)
  • La mousse coupe-feu est prête à l’emploi (aucun mélange requis)
  • Sans collation en environ 5 minutes
  • Élargit jusqu’à 200 % en volume pour sceller rapidement et efficacement les ouvertures
  • Conforme aux exigences du Code international du bâtiment (IBC) et du Code résidentiel international (IRC) en matière de coupe-feu
  • Offre une résistance minimale au rétrécissement et à l’affaissement pour assurer la longévité
  • Excellente adhérence qui adhère au béton, à la brique, aux métaux, au bois, au plastique et au revêtement de câble
  • Rétrécissement minimal