Motion
DISQUE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE 93132 SCOTCH-BRITE 18 PO X NH A CRS

3M
93132 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 18"XNH A CRS

Scotch-Brite™ Disque de conditionnement de surface, SC-DH, A/O Grossière, 18 po x NH, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715496
N° MFR93132 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 18"XNH A CRS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
93132 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 18"XNH A CRS

Scotch-Brite™ Disque de conditionnement de surface, SC-DH, A/O Grossière, 18 po x NH, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715496
N° MFR93132 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 18"XNH A CRS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    18 po
  • Diamètre total
    18 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur
    Brun
  • Couleur du disque
    Brun
  • Grade
    Grossière
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro de stock du fabricant
    61500160793
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011931326
  • Rpm max.
    1600 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00048011931326

Aperçu

Description du fabricant
93132 CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Une variété de grades et de tailles d’abrasifs offrent un point de départ idéal pour le nettoyage, la finition, le mélange et l’ébavurage léger
  • Le matériau en toile ouverte fonctionne à froid et résiste au chargement pour un fonctionnement prolongé
  • Le disque conforme conditionne les surfaces sans entailler, sous-couper ou endommager le matériau de base
  • Convient au métal, au composite, aux plastiques et aux autres matériaux
  • Le système de fixation à boucles et à crochets permet un changement rapide du disque pour les processus de finition en plusieurs étapes