Motion
93521 COURROIE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE 2-1/4 POX9-5/8 (10) POA VFN

3M
93521 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 2-1/4"X9-5/8 (10)"A VFN

Scotch-Brite™ Courroie de conditionnement de surface, SC-BS, A/O très fine, 2-1/4 po x 9-5/8 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715676
N° MFR93521 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 2-1/4"X9-5/8 (10)"A VFN
Prix23.82 $/bt
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
93521 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 2-1/4"X9-5/8 (10)"A VFN

Scotch-Brite™ Courroie de conditionnement de surface, SC-BS, A/O très fine, 2-1/4 po x 9-5/8 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715676
N° MFR93521 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 2-1/4"X9-5/8 (10)"A VFN
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
Prix23.82 $/bt

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    9-5/8 po
  • Largeur de la courroie
    2-1/4 po
  • Longueur totale
    9.625 po
  • Largeur totale
    2.25 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Conditionnement de surface
  • Couleur
    Bleu
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de stock du fabricant
    61500164670
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011935218
  • CUP_NON
    00048011935218

Aperçu

Description du fabricant
93521 CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ceintures de conditionnement de surface non tissées propres, mélangées, ébarbées et finies
  • Une charge réduite et une accumulation de chaleur permettent un temps de fonctionnement prolongé et des résultats de conditionnement de surface constants
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • L’endos renforcé et le matériau en toile ouverte non tissée offrent une flexibilité supérieure pour le travail détaillé, sur les contours et les bords
  • Élimine les imperfections de surface, les lignes de meulage, les marques de broyage et autres