Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po
- Diamètre total4.5 po
- Épaisseur globale0.125 po
- Poids0.154 lb
- Diamètre de la roue4-1/2 po
- Épaisseur de la roue1/8 po
Détails
- Matériau abrasifCéramique
- Type d’arbreNon fileté
- CouleurVert
- Mot-clé de description7/8 dans un arbre non fileté
- Caractéristiques et avantages• Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par les consommateurs.- Le grain abrasif en céramique 3M™ est conçu pour une durabilité et une capacité de coupe exceptionnelles sur l’acier au carbone et les aciers à outils pour aider à augmenter la productivité - La courroie de grain en céramique durable dure plus longtemps que les courroies en oxyde d’aluminium, produisant plus de pièces par courroie et nécessitant moins de changements de courroie - le grain abrasif en céramique 3M™ coupe rapidement, aidant à augmenter la productivité et le débit - Les meules à roulement en douceur produisent moins de vibrations que les meules conventionnelles - Résiste aux environnements de production à pression moyenne à élevée, contribuant à une durée de vie plus longue - Peut être utilisé sur une grande variété de métaux - Idéal pour une utilisation avec les meuleuses à angle droit
- Numéro de grain60
- Numéro de stock du fabricant60440126039
- Numéro CUP du fabricant00051111504437
- MatérielCéramique
- CUP_NON00051111504437
- Type de roueType 27
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par les consommateurs.- Le grain abrasif en céramique 3M™ est conçu pour une durabilité et une capacité de coupe exceptionnelles sur l’acier au carbone et les aciers à outils pour aider à augmenter la productivité - La courroie de grain en céramique durable dure plus longtemps que les courroies en oxyde d’aluminium, produisant plus de pièces par courroie et nécessitant moins de changements de courroie - le grain abrasif en céramique 3M™ coupe rapidement, aidant à augmenter la productivité et le débit - Les meules à roulement en douceur produisent moins de vibrations que les meules conventionnelles - Résiste aux environnements de production à pression moyenne à élevée, contribuant à une durée de vie plus longue - Peut être utilisé sur une grande variété de métaux - Idéal pour une utilisation avec les meuleuses à angle droit
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
3M Abrasive Safety Flyer3M Cubitron 3 Portable Bonded Abrasives combined with 3M Powered Air Purifying Respirator Systems create a total solution that protects workers while increasing efficiency. Accomplish more without sacrificing your workers safety with this solution.
View flyer
3M Amusement Park Solutions Brochure3M provides industrial and safety products designed to enhance productivity and protect workers in amusement park applications. The lineup includes head, eye, hearing, respiratory, welding, and fall protection solutions engineered for comfort, performance, and reliability.
View brochure
3M Welding Protection Aluminium Case StudyAutomotive lightweight construction places high demands on occupational health and safety.
View case study
3M Solving Industry Challenges Thinsulate Automotive Case StudyWeight and Cost Reduction without Compromising Performance 3M Thinsulate Acoustic Insulation
View case study
More resources
3M Solving Industry Challenges Acoustic Solutions Case Study
With people spending more time than ever in their cars, it comes as no surprise that drivers and passengers want the quiet quality found in their homes also to be found in the vehicles that carry them to their destination.
3M Plastics Automotive Case Study
Challenged by a major automotive OEM customer to find innovative ways to reduce parts weight without sacrificing mechanical or aesthetic properties, a leading global supplier of interior plastic trim components has achieved weight reductions of 5 -13% in a number of their key components.