Motion
51202 COURROIE EN TISSU TRIZACT 307EA  2 POX132 POA16 POIDS JE

3M
51202 TRIZACT CLOTH BELT 307EA 2"X132"A16 JE-WEIGHT

3M™ Ceinture en tissu Trizact 307EA, A16 poids JE, 2 po x 132 po, Film-lok, pleine flexibilité, 25 par intérieur, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715957
N° MFR51202 TRIZACT CLOTH BELT 307EA 2"X132"A16 JE-WEIGHT
Prix37.72 $/bt
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
51202 TRIZACT CLOTH BELT 307EA 2"X132"A16 JE-WEIGHT

3M™ Ceinture en tissu Trizact 307EA, A16 poids JE, 2 po x 132 po, Film-lok, pleine flexibilité, 25 par intérieur, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715957
N° MFR51202 TRIZACT CLOTH BELT 307EA 2"X132"A16 JE-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix37.72 $/bt

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    écriture de journal
  • Longueur de la courroie
    132 po
  • Largeur de la courroie
    2 po
  • Longueur totale
    132 po
  • Largeur totale
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, meulage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    A16
  • Numéro de stock du fabricant
    60090004312
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111512029
  • CUP_NON
    00051111512029

Aperçu

Description du fabricant
51202 CEINTURE EN TISSU TRIZACT 307EA
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les pyramides auto-affûteuses commencent tranchantes, restent tranchantes et fonctionnent plus frais que les abrasifs conventionnels
  • L’endos flexible coule sur les surfaces profilées pour une finition uniforme
  • La conception tridimensionnelle permet des finitions très uniformes tout au long de la durée de vie de l’abrasif dans les applications robotiques
  • Idéal pour la finition intermédiaire et le polissage fin avant le placage ou le polissage
  • Produit des finitions plus fines que les abrasifs à revêtement électrostatique conventionnels
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon