Motion
02409 FEUILLE DE TISSU UTILITAIRE 211K  9"X11"100 POIDS J

3M
02409 UTILITY CLOTH SHEET 211K 9"X11"100 J-WEIGHT

3M™ Feuille de tissu utilitaire 211K, 9 po x 11 po 100 poids J, 50 par intérieur 250 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716353
N° MFR02409 UTILITY CLOTH SHEET 211K 9"X11"100 J-WEIGHT
Prix5.43 $/ch
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
02409 UTILITY CLOTH SHEET 211K 9"X11"100 J-WEIGHT

3M™ Feuille de tissu utilitaire 211K, 9 po x 11 po 100 poids J, 50 par intérieur 250 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716353
N° MFR02409 UTILITY CLOTH SHEET 211K 9"X11"100 J-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5.43 $/ch

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    J
  • Longueur totale
    11 po
  • Largeur totale
    9 po
  • Longueur de la feuille
    11 po
  • Largeur de feuille
    9 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ponçage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Numéro de grain
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    60070003219
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144024094
  • Nombre de feuilles
    50
  • CUP_NON
    00051144024094

Aperçu

Description du fabricant
02409 FEUILLE DE TISSU UTILITAIRE 211K
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les feuilles abrasives à l’oxyde d’aluminium à coupe rapide sont disponibles en dix grades standard pour convenir à une variété de tâches
  • L’endos en tissu flexible fonctionne bien sur les contours et peut être tordu ou plié
  • L’endos en tissu est à la fois flexible et suffisamment durable pour une utilisation en machine
  • Les feuilles peuvent être déchirées à la main pour un dimensionnement pratique et une réduction des déchets
  • Convient à une utilisation sur les métaux ferreux et non ferreux
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon