Motion
10458 FEUILLE 9X11 120 483W TOILE D’ÉCRAN 25/250

3M
10458 SHEET 9X11 120 483W SCREEN CLOTH 25/250

Feuille de ponçage et de finition enduite - Matériau de carbure de silicium, 11.0000 po de long, 9.0000 po de large, 120 grains, 25 par paquet
N° D’ARTICLE MI02716423
N° MFR10458 SHEET 9X11 120 483W SCREEN CLOTH 25/250
Prix9.09 $/ch
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
10458 SHEET 9X11 120 483W SCREEN CLOTH 25/250

Feuille de ponçage et de finition enduite - Matériau de carbure de silicium, 11.0000 po de long, 9.0000 po de large, 120 grains, 25 par paquet
N° D’ARTICLE MI02716423
N° MFR10458 SHEET 9X11 120 483W SCREEN CLOTH 25/250
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
Votre prix9.09 $/ch

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    11 po
  • Largeur totale
    9 po
  • Longueur de la feuille
    11 po
  • Largeur de feuille
    9 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, préparation de la peinture
  • Matériau de support
    Tissu
  • Numéro de grain
    120
  • Numéro de stock du fabricant
    60600105831
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144104581
  • Nombre de feuilles
    25
  • CUP_NON
    00051144104581
  • Étanche
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
10458 FEUILLE 9X11 120 483W TOILE DE PROTECTION
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral de carbure de silicium coupe rapidement et rapidement
  • L’endos à écran ouvert offre une résistance extrême au chargement
  • Fonctionne mieux avec une légère pression
  • Peut être utilisé humide ou sec
  • Idéal pour la mise en évidence des défauts de cloison sèche et de métal blanc