Motion
10699 FEUILLE DE PAPIER WETORDRY 431Q  9"X11"240 POIDS C

3M
10699 WETORDRY PAPER SHEET 431Q 9"X11"240 C-WEIGHT

3M™ Wetordry™ Paper Sheet 431Q, 240 C-weight, 9 in x 11 in, 50 per inner, 500 per case
N° D’ARTICLE MI02716426
N° MFR10699 WETORDRY PAPER SHEET 431Q 9"X11"240 C-WEIGHT
Prix3.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
10699 WETORDRY PAPER SHEET 431Q 9"X11"240 C-WEIGHT

3M™ Wetordry™ Paper Sheet 431Q, 240 C-weight, 9 in x 11 in, 50 per inner, 500 per case
N° D’ARTICLE MI02716426
N° MFR10699 WETORDRY PAPER SHEET 431Q 9"X11"240 C-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    C
  • Longueur totale
    9 po
  • Largeur totale
    11 po
  • Longueur de la feuille
    11 po
  • Largeur de feuille
    9 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ponçage
  • Matériau de support
    Papier
  • Numéro de grain
    240
  • Numéro de stock du fabricant
    60070015700
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144106998
  • Nombre de feuilles
    500
  • CUP_NON
    00051144106998

Aperçu

Description du fabricant
10699 FEUILLE DE PAPIER WETORDRY 431Q
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La feuille polyvalente peut être utilisée humide ou sèche sur la peinture, l’apprêt, la couche de gel, le métal et les finitions en bois
  • L’endos imperméable prend en charge les applications humides pour une charge réduite et une coupe plus rapide
  • L’endos en papier robuste de poids C offre une durabilité pour le ponçage à la main ou à la machine
  • Le minéral de carbure de silicium produit une finition plus lisse que l’oxyde d’aluminium
  • La feuille est standard 9 x 11 et peut être dimensionnée en fonction de la tâche