Motion
MOYEU DE DISQUE 7000120408 GL CHANGEMENT RAPIDE 2-1/2 PO5/8-11 INTERNE

3M
7000120408 DISC PAD HUB GL QUICK CHANGE 2-1/2"5/8-11 INTERNAL

Concentrateur de tampon à disque 3M™ 11824, changement rapide GL, 2-1/2 po 5/8-11 interne, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716456
N° MFR7000120408 DISC PAD HUB GL QUICK CHANGE 2-1/2"5/8-11 INTERNAL
Prix141.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000120408 DISC PAD HUB GL QUICK CHANGE 2-1/2"5/8-11 INTERNAL

Concentrateur de tampon à disque 3M™ 11824, changement rapide GL, 2-1/2 po 5/8-11 interne, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716456
N° MFR7000120408 DISC PAD HUB GL QUICK CHANGE 2-1/2"5/8-11 INTERNAL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix141.35 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro de stock du fabricant
    60980011179
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144118243
  • Type de montage
    Changement rapide

Aperçu

Description du fabricant
7000120408 CHANGEMENT RAPIDE DE MOYEU DE DISQUE GL
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’insert métallique fileté s’adapte à la ponceuse rotative standard ou à la meuleuse à angle droit
  • Le moyeu rigide offre un support ferme pour la plaque frontale du disque en fibre
  • Le moyeu polyvalent maintient les plaques frontales de disque en fibre de toutes les densités
  • Moyeu de tampon de disque seulement – plaques frontales de tampon de disque et disques en fibre vendus séparément
  • Différentes tailles sont disponibles pour différentes tailles de plaques frontales